Mersen - Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A Module Boîtier en cuivre - 30355T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A Module Boîtier en cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 300 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001675189

Réf. Sonepar

00155675189

Réf. Fournisseur

30355T

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

300 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

85.6 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A Module Boîtier en cuivre

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen