Mersen - Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 30A 3 pôles Boîtier en cuivre - 40353G

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 30A 3 pôles Boîtier en cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 480 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 77.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001674991

Réf. Sonepar

00155674991

Réf. Fournisseur

40353G

Marque

Mersen

tension nominale:

480 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

77.5 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 30A 3 pôles Boîtier en cuivre

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen