Mersen - Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 60A 1 pôle Boîtier en cuivre - 40656G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
tension nominale - 480 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001230913
Réf. Sonepar
00155230913
Réf. Fournisseur
40656G
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
480 V
mode de pose:
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
96 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


