Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe J 600A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée en ligne - 6633J

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe J 600A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée en ligne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001751975

Réf. Sonepar

00155201641

Réf. Fournisseur

6633J

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

279.4 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 600A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée en ligne

Les Atouts de la gamme:

Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen