Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600VAC 30A 1/4" QC/Soudure angle 90 Capuchon à vis étanche - GPM-WT90

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001323943

Réf. Sonepar

00155323943

Réf. Fournisseur

GPM-WT90

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

53.6 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC 30A Connexion rapide 1/4’’ / soudé angle 90 Capuchon à vis étanche Montage sur panneau

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Mersen pour montage sur panneau GPM sont de dimensions adaptées aux fusibles de Classe CC et Midget (1 1/2" x 13/32"). Tous les supports 30A sont équipés d'isolants en PET pour une plus grande fiabilité et une facilité d'installation. De conception brevetée, les boîtiers acceptent les capuchons à vis ou à baïonnette. La configuration de la bride permet un montage avant ou arrière.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen