Mersen - Bloc-fusible 600VAC 30A CQ/soudure 1/4" Capuchon à vis étanche - GPM-WT

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001674281

Réf. Sonepar

00155674281

Réf. Fournisseur

GPM-WT

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

61.5 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible 600VAC 600VDC 30A Connexion rapide 1/4?? / soudé Capuchon à vis étanche Montage sur panneau

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen