Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 30A 3 pôles Vis à mâchoire renforcée - 60318T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 30A 3 pôles Vis à mâchoire renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 79.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001675448

Réf. Sonepar

00155001229

Réf. Fournisseur

60318T

Marque

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

79.5 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 30A 3 pôles Vis à mâchoire renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen