Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 60A 2 pôles Vis à mâchoire renforcée - 60617T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 60A 2 pôles Vis à mâchoire renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 99.1 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001675554

Réf. Sonepar

00155675554

Réf. Fournisseur

60617T

Marque

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

99.1 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 60A 2 pôles Vis à mâchoire renforcée

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen