Mersen - Bloc-fusible 600VAC Class CC 30A CQ/soudure 1/4" Capuchon à vis étanche - GPM-WTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001674298
Réf. Sonepar
00155674298
Réf. Fournisseur
GPM-WTR
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
61.5 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Mersen pour montage sur panneau GPM sont de dimensions adaptées aux fusibles de Classe CC et Midget (1 1/2" x 13/32"). Tous les supports 30A sont équipés d'isolants en PET pour une plus grande fiabilité et une facilité d'installation. De conception brevetée, les boîtiers acceptent les capuchons à vis ou à baïonnette. La configuration de la bride permet un montage avant ou arrière.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


