Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe J 60A 3pôles Boîtier à fermeture clipsée renforcée - 60608J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 600 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
profondeur d'encastrement - 101.6 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001759537
Réf. Sonepar
00155212916
Réf. Fournisseur
60608J
Marque
Mersen
tension nominale:
600 V
mode de pose:
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
101.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


