Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 100A 1 pôle Boîtier - U71006

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 100A 1 pôle Boîtier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001323622

Réf. Sonepar

00155330488

Réf. Fournisseur

U71006

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

sans halogène:

Oui

Bloc-fusible 750VAC 750VDC 100A 1 pôle Boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles pour semi-conducteurs de Mersen sont de type ouverture frontale à 750 Volts pour fusibles de 14 x51mm ou 22 x 58mm. Les portefusibles 703, U705, U710 sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Un choix de terminaux à vis, à plaques de serrage offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Toutes les versions ont été vérifiées pour une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Un adaptateur breveté intégré pour rail DIN sur le modèle U710 apporte plus de polyvalence. Toutes les pinces de montage sont fabriquées de cuivre étamé et sont disponibles avec un ressort de renforcement.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)