Mersen - Bloc-fusible 750VAC 750VDC 50A 1 pôle Boîtier - U70506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001323585
Réf. Sonepar
00155132358
Réf. Fournisseur
U70506
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles pour semi-conducteurs de Mersen sont de type ouverture frontale à 750 Volts pour fusibles de 14 x51mm ou 22 x 58mm. Les portefusibles 703, U705, U710 sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Un choix de terminaux à vis, à plaques de serrage offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Toutes les versions ont été vérifiées pour une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Un adaptateur breveté intégré pour rail DIN sur le modèle U710 apporte plus de polyvalence. Toutes les pinces de montage sont fabriquées de cuivre étamé et sont disponibles avec un ressort de renforcement.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


