Mersen - Bloc-fusibles 600VAC 600VDC Classe J 30A 2 pôles Boîtier - FB60J30B2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001505073

Réf. Sonepar

00155505073

Réf. Fournisseur

FB60J30B2

Marque

Mersen

nombre de pôles:

2

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

105.2 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 30A 2 pôles Boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les nouveaux porte-fusibles ouverts Mersen de Classe J Génération 2 peuvent être équipés de fusibles de Classe J de 0-100A, 600V. Un choix de connecteurs à vis, à plaques de pression et à boîtes convient à une large gamme de fils toronnés ou solides. Les supports fusibles Gen2, de forme arrondie plus compactes que les modèles traditionnels peuvent être montés sur rail DIN et assemblés pour un montage multipolaire sur site. Les supports fusibles sont conformes à la norme IP20 en utilisant les nouveaux couvercles de Mersen.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)