Non retournable

Mersen - BME42V10 - D1003861

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - BME42V10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée CA - 415 V

  • puissance de coupure - 33 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340477863

Réf. Sonepar

00155001477

Réf. Fournisseur

D1003861

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée CA:

415 V

puissance de coupure:

33 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

pays de fabrication:

INDE

BME42V10

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)