Mersen - BMF42V080 - A1003881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 415 V
puissance de coupure - 33 kA
type de courant - AC
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340478020
Réf. Sonepar
00155001352
Réf. Fournisseur
A1003881
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
415 V
puissance de coupure:
33 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.5 W
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


