Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Boîte fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 0,25A - 10A - C229864

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Boîte fus - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 0,25A - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 5x20 mm

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340285390

Réf. Sonepar

00155229864

Réf. Fournisseur

C229864

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

5x20 mm

classe de fonctionnement:

autre

Boîte fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0,25A - 10A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)