Mersen - Busbar 1-p. 20mm² Fork 1m - D222183E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 17.8
longueur - 1000 mm
section transversale - 20 mm²
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590388
Réf. Sonepar
00155059038
Réf. Fournisseur
D222183E
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
17.8
longueur:
1000 mm
section transversale:
20 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
découpable à taille voulue:
Oui


