Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible BS Protistor® 36x55 aR 690VAC URGL CEI 250A - W097171

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Cartouche fusible BS Protistor® 36x55 aR 690VAC URGL CEI 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340143461

Réf. Sonepar

00155014346

Réf. Fournisseur

W097171

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

690 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

34.5 W

Fusible standard britannique Protistor® 36x55 aR 690VAC URGL CEI 250A

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe aR (intensité nominale de 75 à 800 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen