Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed aM Taille D02 440VAC 20A Bleu Par 10 - H211607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 440 V
code de couleur - bleu
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500062256
Réf. Sonepar
00155211607
Réf. Fournisseur
H211607
Marque
Mersen
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
440 V
code de couleur:
bleu
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans la protection de circuit moteur où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/440 VAC.Les fusibles de type 'aM' sont des fusibles à pouvoir de coupure sur une plage partielle, utilisés pour protéger les circuits de moteurs car ils limitent fortement le courant et ont une faible puissance dissipée. Ils limitent et coupent les courants de court-circuit à partir de 6,3 fois In jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


