Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed aM Taille D02 440VAC 35A Noir Par 10 - J213655

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • code de couleur - noir

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500062270

Réf. Sonepar

00155213655

Réf. Fournisseur

J213655

Marque

Mersen

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

440 V

code de couleur:

noir

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Cartouche fusible DIN D0 Neozed aM Taille D02 440VAC 35A Code couleur Noir Quantité emballage 10

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans la protection de circuit moteur où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/440 VAC.Les fusibles de type 'aM' sont des fusibles à pouvoir de coupure sur une plage partielle, utilisés pour protéger les circuits de moteurs car ils limitent fortement le courant et ont une faible puissance dissipée. Ils limitent et coupent les courants de court-circuit à partir de 6,3 fois In jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen