Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D01 440VAC 250VDC 6A Vert - X223028J

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D01 440VAC 250VDC 6A Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • code de couleur - vert

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399024530

Réf. Sonepar

00155330686

Réf. Fournisseur

X223028J

Marque

Mersen

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

440 V

code de couleur:

vert

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

pays de fabrication:

HONGRIE

Cartouche fusible DIN D0 Neozed gG Taille D01 440VAC 250VDC 6A Code couleur Vert

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen