Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D02 400VAC 250VDC 63A Cuivre - C201873J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - cuivre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399019833
Réf. Sonepar
00155201873
Réf. Fournisseur
C201873J
Marque
Mersen
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
cuivre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


