Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D03 400VAC 250VDC 100A Rouge Par 10 - N212647

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D03

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - rouge

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500010356

Réf. Sonepar

00155212647

Réf. Fournisseur

N212647

Marque

Mersen

taille (DIN):

D03

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

rouge

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible DIN D0 Neozed gG Taille D03 400VAC 250VDC 100A Code couleur Rouge Quantité emballage 10

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen