Mersen - Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille DII 500VAC 500VDC 16A Gris - A216108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500000142
Réf. Sonepar
00155000560
Réf. Fournisseur
A216108
Marque
Mersen
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
gris
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D flink comprend les tailles NDZ, DII, DIII.Le champ d'application des fusibles D flink est la protection des équipements. Les fusibles D flink, non normalisés par l'IEC, sont des fusibles rapides alors que, par comparaison, les fusibles D gG sont considérés comme des fusibles lents.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


