Mersen - Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille NDZ 500VAC 500VDC 6A Vert - A201250

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500002573

Réf. Sonepar

00155000551

Réf. Fournisseur

A201250

Marque

Mersen

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

vert

Cartouche fusible DIN D gG/Flink Taille NDZ 500VAC 500VDC 6A Code couleur Vert

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D flink comprend les tailles NDZ, DII, DIII.Le champ d'application des fusibles D flink est la protection des équipements. Les fusibles D flink, non normalisés par l'IEC, sont des fusibles rapides alors que, par comparaison, les fusibles D gG sont considérés comme des fusibles lents.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen