Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DII 500VAC 500VDC 20A Bleu - A211508

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500000074

Réf. Sonepar

00155000556

Réf. Fournisseur

A211508

Marque

Mersen

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

bleu

Cartouche fusible DIN D gG Taille DII 500VAC 500VDC 20A Code couleur Bleu

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen