Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DIV 500VAC 500VDC 80A Argent - V216609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DIV
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500003006
Réf. Sonepar
00155001199
Réf. Fournisseur
V216609
Marque
Mersen
taille (DIN):
DIV
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
argent
pays de fabrication:
SLOVENIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


