Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille NDZ 500VAC 500VDC 6A Vert - C213557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - NDz
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500002610
Réf. Sonepar
00155000626
Réf. Fournisseur
C213557
Marque
Mersen
taille (DIN):
NDz
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
vert
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


