Non retournable

Mersen - DC Switch 200A IEC 2x1000V 4p - MD200E22

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - DC Switch 200A IEC 2x1000V 4p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

  • pays de fabrication - FINLANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557763

Réf. Sonepar

00155055776

Réf. Fournisseur

MD200E22

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

pays de fabrication:

FINLANDE

DC Switch 200A IEC 2x1000V 4p

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)