Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 0.315A - STL - B093036

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 0.315A - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.315 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340115178

Réf. Sonepar

00155011517

Réf. Fournisseur

B093036

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

0.315 A

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 0.315 A - Eclairage public

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)