Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 3.15A - STL - Q081135

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 3.15A - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée CA - 5500 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340043709

Réf. Sonepar

00155004370

Réf. Fournisseur

Q081135

Marque

Mersen

tension assignée CA:

5500 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 3.15 A - Eclairage public

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)