Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 7,2KVAC - 3.15A - Z077854

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 7,2KVAC - 3.15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée CA - 7200 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340026313

Réf. Sonepar

00155077854

Réf. Fournisseur

Z077854

Marque

Mersen

tension assignée CA:

7200 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Tension Nominale : 7200 VAC - Courant Nominal : 3.15 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)