Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 20x254 mm - 15500VAC - 3.15A - H220025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée CA - 15500 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340241563
Réf. Sonepar
00155220025
Réf. Fournisseur
H220025
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée CA:
15500 V
pays de fabrication:
FRANCE
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 254 mm - Tension Nominale : 15500 VAC - Courant Nominal : 3.15 A
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


