Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 22x90 mm - gG - 1000VAC - 6A - Percu - Z085835

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 22x90 mm - gG - 1000VAC - 6A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée CA - 1000 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340072563

Réf. Sonepar

00155085835

Réf. Fournisseur

Z085835

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée CA:

1000 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 22 x 90 mm - Courbe : gG - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 6 A - Percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)