Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 36x190 mm - 3,2KVAC - 63A - Percu - STL - Z081787

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 36x190 mm - 3,2KVAC - 63A - Percu - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 3200 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340048841

Réf. Sonepar

00155081787

Réf. Fournisseur

Z081787

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

3200 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 190 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur - Eclairage public

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)