Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 55x259 mm - 5,5KVAC - 25A - Percu - STL - T081483

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Cylindrique - 55x259 mm - 5,5KVAC - 25A - Percu - STL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 5500 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340046038

Réf. Sonepar

00155081483

Réf. Fournisseur

T081483

Marque

Mersen

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

5500 V

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 55 x 259 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 25 A - Percuteur - Eclairage public

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)