Non retournable

Mersen - Fus - CEI - DIN D - NDZ - gG Flink - 500VAC - 30A - J213057

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN D - NDZ - gG Flink - 500VAC - 30A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500061822

Réf. Sonepar

00155006182

Réf. Fournisseur

J213057

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : NDZ - Courbe : gG Flink - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 30 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)