Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - 160A - Neutre - W216058K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
taille (DIN) - autre
Dissipation thermique sous courant nominal - 2.24 W
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340580501
Réf. Sonepar
00155216058
Réf. Fournisseur
W216058K
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
taille (DIN):
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.24 W
pays de fabrication:
HONGRIE
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courant Nominal : 160 A - Barette de neutre
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


