Non retournable

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 400VAC - 100A - Indicateur - Q226012

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 00 - gG - 400VAC - 100A - Indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399022109

Réf. Sonepar

00155331904

Réf. Fournisseur

Q226012

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

400 V

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gG - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 100 A - Indicateur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)