Non retournable

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - 250A - Neutre - Y218107K

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - 250A - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • taille (DIN) - autre

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 5.1 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340580525

Réf. Sonepar

00155218107

Réf. Fournisseur

Y218107K

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

taille (DIN):

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.1 W

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 1 - Courant Nominal : 250 A - Barette de neutre

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)