Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - aM - 690VAC - 63A - Percu - W226661

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 1 - aM - 690VAC - 63A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399021140

Réf. Sonepar

00155902114

Réf. Fournisseur

W226661

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 1 - Courbe : aM - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur