Non retournable

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 2 - 400A - Neutre - E200656F

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 2 - 400A - Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • taille (DIN) - autre

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 7.2 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340580532

Réf. Sonepar

00155200656

Réf. Fournisseur

E200656F

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

taille (DIN):

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.2 W

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 2 - Courant Nominal : 400 A - Barette de neutre

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)