Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 2 - gG - 500VAC - 250A - Indicateur - H223015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 500 V
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399003306
Réf. Sonepar
00155330995
Réf. Fournisseur
H223015
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
500 V
pays de fabrication:
HONGRIE
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 2 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 250 A - Indicateur
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


