Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - aM - 400VAC - 800A - Indicateur - W228524

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - aM - 400VAC - 800A - Indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399025438

Réf. Sonepar

00155902543

Réf. Fournisseur

W228524

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 3 - Courbe : aM - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 800 A - Indicateur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)