Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - gG - 500VAC - 160A - Indicateur - SGL - X235126
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 500 V
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340310863
Réf. Sonepar
00155002549
Réf. Fournisseur
X235126
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée (Ue):
500 V
pays de fabrication:
HONGRIE
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 3 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 160 A - Indicateur - Pattes isolées
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


