Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - gG - 500VAC - 200A - Indicateur - SGL - Y235127

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - DIN NH - 3 - gG - 500VAC - 200A - Indicateur - SGL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340310870

Réf. Sonepar

00155031087

Réf. Fournisseur

Y235127

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée (Ue):

500 V

Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 3 - Courbe : gG - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 200 A - Indicateur - Pattes isolées

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)