Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1.25A - Axial - R205037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340185157
Réf. Sonepar
00155018515
Réf. Fournisseur
R205037
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.25 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


