Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 12.5A - S087508

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 250VAC - 12.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 5x20 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340078572

Réf. Sonepar

00155007857

Réf. Fournisseur

S087508

Marque

Mersen

taille:

5x20 mm

tension assignée (Ue):

250 V

Fusible - Standard CEI - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 12.5 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)