Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 125VAC - 14A - F085933

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 125VAC - 14A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 14 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340072990

Réf. Sonepar

00155000438

Réf. Fournisseur

F085933

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

14 A

tension assignée (Ue):

125 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

Fusible - Standard CEI - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 125 VAC - Courant Nominal : 14 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)