Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 1A - Q208256

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - CEI - Miniature - Céramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 250VAC - 1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340209044

Réf. Sonepar

00155020904

Réf. Fournisseur

Q208256

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

Fusible - Standard CEI - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1 A